Motion
7806-1B
Motor neumático - 0.70 CV, velocidad libre 13500 rpm, 37.3 cfm
Artículo MI #08898154
No. Fabricante 7806-1B
Price$4,330.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.70 CV, velocidad libre 13500 rpm, 37.3 cfm
Artículo MI #08898154
No. Fabricante 7806-1B
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
Price$4,330.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    8.13 pulg.
  • Ancho general
    3.44 pulg.
  • Tamaño del husillo
    1/2 en con clave
  • Par de parada
    1.00 pulg.

Details

  • Consumo de aire
    37.3 cfm
  • Velocidad libre
    13500 rpm
  • Reducción de engranajes
    Individual
  • Potencia máxima
    0.70 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    6750 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
7806-1B MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • La 2200-Series es fácil de reparar con mucha versimilitud
  • Con un diseño robusto para manejar aplicaciones de alto par o alta velocidad, podrá completar su trabajo con facilidad.