Motion
7815-B
Motor neumático - 0.85 CV, velocidad libre 1200 rpm, 41.7 cfm
Artículo MI #08898217
No. Fabricante 7815-B
Precio4,489.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.85 CV, velocidad libre 1200 rpm, 41.7 cfm
Artículo MI #08898217
No. Fabricante 7815-B
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
Precio4,489.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.88 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    1/2 pulg. - 20 Roscado
  • Par de parada
    16.0 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    41.7 cfm
  • Velocidad libre
    1200 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.85 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE ALIMENTACIÓN 7815-B
  • La 2200-Series es fácil de reparar con mucha versimilitud
  • Con un diseño robusto para manejar aplicaciones de alto par o alta velocidad, podrá completar su trabajo con facilidad.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"