Motion
8274-1A
Motor neumático - 0.65 CV, velocidad libre 475 rpm, 35.0 cfm
Artículo MI #08899070
No. Fabricante 8274-1A
Precio5,921.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.65 CV, velocidad libre 475 rpm, 35.0 cfm
Artículo MI #08899070
No. Fabricante 8274-1A
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
Precio5,921.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.31 pulg.
  • Ancho general
    3.94 pulg.
  • Tamaño del husillo
    7/8 en con clave
  • Par de parada
    23.0 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    35.0 cfm
  • Velocidad libre
    475 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.65 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    237.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
8274-1A MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • La 2200-Series es fácil de reparar con mucha versimilitud
  • Con un diseño robusto para manejar aplicaciones de alto par o alta velocidad, podrá completar su trabajo con facilidad.

También puede gustarle

Los clientes también compraron