Motion
8276-2A
Motor neumático - 0.90 CV, velocidad libre 350 rpm, 41.6 cfm
Artículo MI #08899076
No. Fabricante 8276-2A
Precio5,148.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.90 CV, velocidad libre 350 rpm, 41.6 cfm
Artículo MI #08899076
No. Fabricante 8276-2A
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
Su precio$5,148.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.31 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Tamaño del husillo
    7/8 en con clave
  • Par de parada
    50.0 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    41.6 cfm
  • Velocidad libre
    350 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.90 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    175 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
8276-2A MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • La 2200-Series es fácil de reparar con mucha versimilitud
  • Con un diseño robusto para manejar aplicaciones de alto par o alta velocidad, podrá completar su trabajo con facilidad.

Los clientes también compraron