Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.22 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada164.5 pulg.
- Par de arranque120 pulg.
Detalles
- Consumo de aire230.0 cfm
- Velocidad libre852 rpm
- Potencia máxima8.15 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.415 rpm
Descripción general
- La serie 92 presenta un diseño robusto para aplicaciones de par elevado
- Viene con arranque e inversión instantáneos y mayor capacidad de carga lateral.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación