Motion
92RA014
Motor neumático - 8.15 CV, velocidad libre 682 rpm, 230.0 cfm
Artículo MI #08901018
No. Fabricante 92RA014
Precio15,288.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 8.15 CV, velocidad libre 682 rpm, 230.0 cfm
Artículo MI #08901018
No. Fabricante 92RA014
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
Precio15,288.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.22 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Par de parada
    208.0 pulg.
  • Par de arranque
    152 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    230.0 cfm
  • Velocidad libre
    682 rpm
  • Potencia máxima
    8.15 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    327 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 92RA014 -- MULTIVANE
  • La serie 92 presenta un diseño robusto para aplicaciones de par elevado
  • Viene con arranque e inversión instantáneos y mayor capacidad de carga lateral.

También puede gustarle