Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.22 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada497.0 pulg.
- Par de arranque345 pulg.
Detalles
- Consumo de aire225.0 cfm
- Velocidad libre264 rpm
- Potencia máxima7.90 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.130 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 92RB036 -- MULTIVANE
- La serie 92 presenta un diseño robusto para aplicaciones de par elevado
- Viene con arranque e inversión instantáneos y mayor capacidad de carga lateral.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación