Motion
93A4
Difusor - 2-1/2 pulg. Carrera, calibre de 43 mm, 45 cfm con carga, 2350 lpm
Artículo MI #08901346
No. Fabricante 93A4
Precio2,684.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Difusor - 2-1/2 pulg. Carrera, calibre de 43 mm, 45 cfm con carga, 2350 lpm
Artículo MI #08901346
No. Fabricante 93A4
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
Su precio$2,684.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/8 NPT
  • Soplado por minuto
    2350 lpm
  • Tamaño del orificio
    43 mm
  • Longitud
    17.88 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/8 x 3-1/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    21 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    45 cfm a carga
  • Número de Upc del fabricante
    663023131139
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
93A4 EXCAVADOR 7/8X3-1/4INHEX 2350 LPM
  • Productividad: con una carrera de pistón corta y potente de 2.5 pulgadas, puede retirar el material de forma rápida y sencilla
  • Acceso: la Serie 93 cuenta con un acelerador de té para una máxima precisión, junto con un mango en forma de D para permitir el acceso a espacios más reducidos
  • Durabilidad: con un retenedor de amortiguador de goma para absorber los impactos y proteger la herramienta, los excavadores de la serie 93 durarán años
  • Fiabilidad: el escape lateral y el cono de acero aumentan la seguridad y la productividad del usuario para un mejor uso en todo momento
  • Peso: Fabricados con materiales de primera calidad, los excavadores de la serie 93 son ligeros y fáciles de usar
  • Usos: Ideales para excavar arcilla, tierra congelada, demolición horizontal de hormigón, tunelización y puentes, los excavadores de la serie 93 pueden abordar casi cualquier cosa
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good