Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura total15 pulg.
- Ancho general12 pulg.
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónPulido de suelos
- Tipo de producto químicoPolímero acrílico a base de agua
- Tipo de limpiadorAcabado de suelo
- ColorBlanco
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCubeta
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de Upc del fabricante21709014457
- Cantidad del paquete1 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como 2-etoxietanol, ácido pentadecafluorooctanoico, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos
- AromaAmoníaco
- Superficies limpiasVinilo, hormigón sellado, goma, sin suelos de baldosas de cera
- UPC_NO21709014457
Descripción general
- Pulido de acabado duradero
- Resistente a los arañazos y a los resbalones
- Para planes de bajo mantenimiento