Motion
5061
5061 Funda de PVC negro entretejida 200 poliéster x cepillada
Artículo MI #08907489
No. Fabricante 5061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5061 Funda de PVC negro entretejida 200 poliéster x cepillada
Artículo MI #08907489
No. Fabricante 5061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.219 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    6 pulg.
  • Grosor
    0.219 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.130 lb

Detalles

  • cocodrilo
    27
  • Protección antiestática
    No
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    U4
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Cubierta
  • Fuerza de trabajo
    200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 200 TAPA NEGRA X CEPILLO
  • Cinturón de PVC de alta resistencia probado para un uso prolongado, alto rendimiento y manejo de materiales sin problemas
  • Popular como cinta transportadora de productos a granel y paquetes de alta resistencia tanto en cintas transportadoras de plataforma deslizante como de plataforma de rodillos

También puede gustarle