Motion
FFLR-2-4
2.0000 pulgadas de diámetro del rodillo, 1.6875 pulgadas de ancho del rodillo, 0.8750 pulgadas de diámetro del pasador, 2.0000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #08911076
No. Fabricante FFLR-2-4
Precio207.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2.0000 pulgadas de diámetro del rodillo, 1.6875 pulgadas de ancho del rodillo, 0.8750 pulgadas de diámetro del pasador, 2.0000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #08911076
No. Fabricante FFLR-2-4
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
Precio207.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    2.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5310 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009067100
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    1620 lb
  • Forma del rodillo
    Doble brida

Descripción general

Descripción del fabricante
FFLR-2-4 EJECUTOR DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo