Motion
HPVE-62
90 mm Diámetro del rodillo, 44.50 mm Ancho del rodillo, 62 mm Diámetro del punto
Artículo MI #08911104
No. Fabricante HPVE-62
Precio277.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90 mm Diámetro del rodillo, 44.50 mm Ancho del rodillo, 62 mm Diámetro del punto
Artículo MI #08911104
No. Fabricante HPVE-62
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
Precio277.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    1.50 mm
  • Punto Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    44.50 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Poste Longitud  
    58 mm
  • Longitud de la rosca
    38 mm
  • Rosca Tamaño  
    M24 x 3
  • Peso
    1.57 kg
  • Anchura al centro de ranura
    23 mm

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009595300
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREDOR DE CARGA HPVE-62

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo