Motion
HPVA-62
Diámetro del rodillo de 90 mm, ancho del rodillo de 40 mm
Artículo MI #08911128
No. Fabricante HPVA-62
Precio281.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del rodillo de 90 mm, ancho del rodillo de 40 mm
Artículo MI #08911128
No. Fabricante HPVA-62
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
Precio281.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del punto
    62 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    40 mm
  • Peso
    1.27 kg
  • Anchura al centro de ranura
    20 mm

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009729900
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREDOR DE CARGA HPVA-62

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"