Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.3750 pulg.
- Grosor de la brida0.2190 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7810 pulg.
- Poste Diámetro0.4370 pulg.
- Poste Longitud1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009773900
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga estática radial390 lb
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple