Motion
PLRU-1 1/8
1.1250 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.7810 pulgadas de ancho del rodillo, 0.4370 pulgadas de diámetro del pasador, 1.0000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #08911136
No. Fabricante PLRU-1 1/8
Precio272.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.1250 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.7810 pulgadas de ancho del rodillo, 0.4370 pulgadas de diámetro del pasador, 1.0000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #08911136
No. Fabricante PLRU-1 1/8
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
Su precio$272.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7810 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4370 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009782400
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
PLRU-1 1/8 EJECUTOR DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"