Motion
09-K1350/EG
Guantes de punto de Kevlar® /acrílico sin costuras con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #08911336
No. Fabricante 09-K1350/XL
Precio20.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de Kevlar® /acrílico sin costuras con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #08911336
No. Fabricante 09-K1350/XL
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
Su precio$20.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    71 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Calidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • EN388
    2342
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del forro
    Kevlar®
  • Número de Upc del fabricante
    616314124986
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314124986

Descripción general

Descripción del fabricante
COSTURAS TÉRMICAS KEV POWERGRAB 09-K1350/XL
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Kevlar® y capa de acrílico que proporciona una excelente protección contra el calor, cortes, laceraciones y abrasiones
  • El revestimiento MicroFinish de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas/sin grasa al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"