Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-7/16 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza3.031 pulg.
- Grosor de la cabeza0.626 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Llave de extremo abierto Tamaño1-7/16 pulg.
- En general Longitud21.1020 pulg.
- Tamaño1-7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818172
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante