Motion
2801-21P
M18™ 1/2 pulg. Kit de broca sin escobillas
Artículo MI #08912575
No. Fabricante 2801-21P
Precio159.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ 1/2 pulg. Kit de broca sin escobillas
Artículo MI #08912575
No. Fabricante 2801-21P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Ancho general
    2.31 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.4 lb
  • Par de apriete
    500 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nylon/caucho relleno de vidrio
  • Incluye
    (1) destornillador de taladro 2801-20 , (1) batería compacta 48-11-1820 M18 REDLITHIUM 2.0 , (1) cargador multivoltaje 48-59-1812 M18-M12 , (1) maletín de transporte
  • Número de Upc del fabricante
    045242537785
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242537785
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2801-21P 18 VOLT DR INALÁMBRICO DE 1/2"
  • 6.5 pulg. de largo
  • 500 pulg.-lbs de par
  • 500 - 1800 RPM
  • Diseño compacto: proporciona un equilibrio y un control excelentes, ideal para aplicaciones aéreas o para trabajar en espacios reducidos
  • Tipo de mandril: manga única con trinquete metálico de 1/2 pulg.
  • Caja de engranajes totalmente metálica y plato de garras metálico de 1/2 pulg.: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
  • Motor sin escobillas Milwaukee: optimizado para una mayor eficiencia, este motor ofrece más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
  • REDLINK℮ Inteligencia: protección avanzada contra sobrecargas que protege contra aplicaciones abusivas y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la herramienta y la batería
  • REDLITHIUM™ Batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado