Motion
CD1314

GRACO INC
CD1314

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, grasa, caudal de 4.5 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 12 l
Artículo MI #08917219
No. Fabricante CD1314
Precio10,336.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
CD1314

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, grasa, caudal de 4.5 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 12 l
Artículo MI #08917219
No. Fabricante CD1314
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
Precio10,336.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    12 l
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria en planta, equipo todoterreno
  • Caudal
    4.5 pulg.3/min
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    149 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material de la bomba
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CD1314 BOMBA COMPACTA DYNA-STAR 12L
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"