Motion
NUTR310

NTN
NUTR310

Rodillo de horquilla plana y coronada - Diámetro del rodillo de 110 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 32 mm, abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #08917467
No. Fabricante NUTR310
Precio559.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUTR310

Rodillo de horquilla plana y coronada - Diámetro del rodillo de 110 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 32 mm, abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #08917467
No. Fabricante NUTR310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio559.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    110 mm
  • Rodillo Ancho  
    32 mm
  • Peso
    3.726 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009668
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359009668

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR310 RODILLO DE AGUJA BRG