Motion
16-939/EEG
Guantes de punto sin costuras PolyKor℮ X7™ Blended con empuñadura MicroSurface de doble capa de nitrilo en toda la mano - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #08935561
No. Fabricante 16-939/XXL
Precio20.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras PolyKor℮ X7™ Blended con empuñadura MicroSurface de doble capa de nitrilo en toda la mano - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #08935561
No. Fabricante 16-939/XXL
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
Su precio$20.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud
    44 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Azul
  • Descripción de construcción
    Compatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    18
  • Material del revestimiento
    PolyKor X7
  • Número de Upc del fabricante
    616314266096
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314266096

Descripción general

Descripción del fabricante
16-939/XXL POLYKOR X7 GLOVE
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior mezclada de PolyKor de tecnología X7™ es superligera y fina, ofreciendo una resistencia al corte y durabilidad excepcionales en una configuración de revestimiento fino
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • El revestimiento de nitrilo de doble inmersión en toda la mano ayuda a mantener las manos secas, prolonga la vida útil del guante y proporciona una excelente resistencia a la abrasión
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle