Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieKFG
Descripción general
- Adaptador de plaquita de acero inoxidable de 316 pulgadas
- Rosca de conexión: NPT
- Temperatura del fluido: -65 a 260°C (codo giratorio -5 a 150°C)
- Material del tubo aplicable: FEP, PFA, PTFE modificado, nailon, nailon suave, poliolefina, poliuretano, poliuretano suave, poliuretano duro, poliolefina suave, nailon suave antiestático, poliuretano antiestático
- Sin grasa
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable