Motion
7100219186

3M
7100219186

3MCut y rueda de molienda, 06471, 36+, T27, 9 pulg. x 1/
Artículo MI #08940353
No. Fabricante 7100219186
Precio15.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100219186

3MCut y rueda de molienda, 06471, 36+, T27, 9 pulg. x 1/
Artículo MI #08940353
No. Fabricante 7100219186
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
Precio15.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.8750 pulg. | 22.22 mm
  • Diámetro total
    9.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Peso
    1.089 lb
  • Diámetro de la rueda
    9.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Eliminación de soldadura | Descascarillado | Amolado | Desbarbado pesado | Bisel y ranurado posterior | Amolado en ángulo recto | Corte de tubo | Corte | Desbarbado | Bordes de desbarbado
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La rueda unida de resina reforzada rígida y versátil se puede utilizar como rueda de rectificado y rueda de tronzado • Con tecnología 3M Precision•Grano moldeado para un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo • Los abrasivos de la serie 3M Advanced ofrecen una gran combinación de rendimiento y valor • Diseñados para cortar y rectificar en acero dulce y acero inoxidable • Corta y rectifica con menos presión que las ruedas tradicionales, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de Upc del fabricante
    00638060064719
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    6650 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de corte y molienda
  • UPC_NO
    00638060064719
  • Tipo de rueda
    T27

Descripción general

Descripción del fabricante
7100219186 9 X 1/8 X 7/8 #06471 T27
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda unida de resina reforzada rígida y versátil se puede utilizar como rueda de rectificado y corte
  • fuera de la rueda
  • Con tecnología 3M Precision
  • Grano moldeado para un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo
  • Los abrasivos de la serie 3M Advanced ofrecen una gran combinación de rendimiento y valor
  • Diseñado para cortar y esmerilar acero dulce y acero inoxidable
  • Corta y rectifica con menos presión que las ruedas tradicionales, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador