Motion
AZ14019542
AZ14019542
Artículo MI #08940814
No. Fabricante AZ14019542
Precio3,658.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AZ14019542
Artículo MI #08940814
No. Fabricante AZ14019542
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
Precio3,658.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Diámetro interior
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    195 mm
  • En general Ancho  
    42 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
  • Capacidad de carga dinámica
    353000 N
  • Código de armonización
    8482.50.00.00
  • Número de Upc del fabricante
    4549557060397
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    AZ
  • Capacidad de carga estática
    1420000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AZ14019542 COJINETES DE RODILLOS DE EMPUJE
  • Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior