Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Diámetro interior35 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho7.5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- País de origenJP
- DescripciónCojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
- Capacidad de carga dinámica47900 N
- Código de armonización8482.50.00.00
- Número de Upc del fabricante4549557000324
- RPM Máx.6500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
- SerieAZK
- Capacidad de carga estática135000 N
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
Descripción general
- Cojinete del rodillo de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación