Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter80 mm
- Diámetro interior80 mm
- Outside Diameter105 mm
- Overall Width7.5 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- País de origenJP
- DescripciónCojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
- Capacidad de carga dinámica74500 N
- Código de armonización8482.50.00.00
- Número de Upc del fabricante4549557000515
- RPM Máx.3000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
- SerieAZK
- Capacidad de carga estática292000 N
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
Descripción general
Descripción del fabricante
AZK8010575 COJINETES DE RODILLOS DE EMPUJE
- Cojinete del rodillo de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature