Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.5000 in
- Outside Diameter1.8750 in
- Overall Width0.8750 in
- Peso0.17 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica26700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM2414OH cuenta con un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.8750 pulgadas, ancho total de 0.8750 pulgadas y peso de 0.17 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM2414OH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- RPM Máx.9000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática45600 N
Descripción general
Descripción del fabricante
BAM2414OH PULGADAS - EXTREMO CERRADO
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature