Motion
BAM2416OH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #08940843
No. Fabricante BAM2416OH
Price$33.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #08940843
No. Fabricante BAM2416OH
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
Price$33.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.5000 in
  • Outside Diameter  
    1.8750 in
  • Overall Width  
    1.0000 in
  • Peso
    0.19 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    31100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM2416OH cuenta con un diámetro de orificio de 1.5000 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.8750 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para requisitos de montaje específicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM2416OH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    55400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM2416OH PULGADAS - EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado