Motion
BAM2824OH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #08940845
No. Fabricante BAM2824OH
Precio41.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #08940845
No. Fabricante BAM2824OH
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
Precio41.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    52000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM2824OH tiene un diámetro de orificio de 1.7500 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 2.1250 in, un ancho total de 1.5000 in y un peso de 0.33 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales específicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM2824OH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    113000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM2824OH PULGADAS - EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado