Motion
BR243320UUE02
Cojinete de rodillo de aguja - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #08940856
No. Fabricante BR243320UUE02
Precio56.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #08940856
No. Fabricante BR243320UUE02
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
Precio56.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    54200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BR243320UUE02 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 in, un diámetro exterior de 2.0625 in y un peso de 0.41 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales de precisión, transmisiones automotrices, transmisiones de engranajes y aplicaciones de maquinaria rotativa de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BR243320UUE02
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga estática
    88200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BR243320UUE02 PULG. - SIN ANILLO INTERIOR

You May Also Like