Motion
CF18WBUUR
Seguidor de levas con corona - Serie CF, 40 de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #08941051
No. Fabricante CF18WBUUR
Precio199.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie CF, 40 de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #08941051
No. Fabricante CF18WBUUR
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
Precio199.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    40
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    14800 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557066429
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25200 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CF
  • Capacidad de carga estática
    25200 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CF18WBUUR MÉTRICO

You May Also Like