Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Roller Diameter47 mm
- Roller Width24 mm
- Stud Diameter20 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Peso0.85 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica20700 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557008511
- RPM máximas (grasa)10000 rpm
- RPM máximas (aceite)10000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial20700 N
- Capacidad de carga estática radial34600 N
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCF/SG
- Capacidad de carga estática34600 N
- Tipo de pasadorPerno estándar
Descripción general
Descripción del fabricante
CF201WBUUR/SG MÉTRICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature