Motion
CF241VB
Seguidor de leva plano - Serie CF, 72 diรกmetro de rodillo, 29 mm de ancho de rodillo, abierto
Artรญculo MI #08941090
No. Fabricante CF241VB
Precio316.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CF, 72 diรกmetro de rodillo, 29 mm de ancho de rodillo, abierto
Artรญculo MI #08941090
No. Fabricante CF241VB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio316.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificaciรณn de precisiรณn
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diรกmetro  
    72
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diรกmetro  
    24 mm
  • Tamaรฑo de la rosca
    M 24x1.5
  • Peso
    2.51 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinรกmica
    46600 N
  • Tipo de cabezal
    Zรณcalo hexagonal
  • Catรกlogo del fabricante
  • Pรกgina de producto del fabricante
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    4549557008771
  • RPM mรกximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM mรกximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinรกmica radial
    46600 N
  • Capacidad de carga estรกtica radial
    92000 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CF
  • Capacidad de carga estรกtica
    92000 N
  • Tipo de pasador
    Perno estรกndar

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
CF241VB Mร‰TRICO