Motion
CF241VBUU
Seguidor de leva plano - Serie CF, 72 diámetro de rodillo, 29 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #08941092
No. Fabricante CF241VBUU
Price$336.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CF, 72 diámetro de rodillo, 29 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #08941092
No. Fabricante CF241VBUU
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
Price$336.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    72
  • Roller Width  
    29 mm
  • Stud Diameter  
    24 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 24x1.5
  • Peso
    2.51 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    46600 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557008795
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    92000 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CF
  • Capacidad de carga estática
    92000 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CF241VBUU MÉTRICO