Motion
CF4FWBUUR
Seguidor de levas con corona - Serie CF, 12 de diámetro del rodillo, 8 mm de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #08941144
No. Fabricante CF4FWBUUR
Precio273.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie CF, 12 de diámetro del rodillo, 8 mm de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #08941144
No. Fabricante CF4FWBUUR
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
Precio273.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    12
  • Rodillo Ancho  
    8 mm
  • Poste Diámetro  
    4 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1650 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557066542
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1650 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1270 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CF
  • Capacidad de carga estática
    1270 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CF4FWBUUR MÉTRICO

También puede gustarle