Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro16
- Rodillo Ancho11 mm
- Poste Diámetro6 mm
- Tamaño de la roscaM 6x1
- Peso0.04 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica2930 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557066634
- RPM máximas (grasa)84000 rpm
- RPM máximas (aceite)140000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2930 N
- Capacidad de carga estática radial2920 N
- Forma del rodilloPlano
- SerieCF
- Capacidad de carga estática2920 N
- Tipo de pasadorPerno estándar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación