Motion
CF6FBR
Seguidor de levas con corona - Serie CF, 16 de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, abierto, material de acero inoxidable
Artículo MI #08941158
No. Fabricante CF6FBR
Precio163.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie CF, 16 de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, abierto, material de acero inoxidable
Artículo MI #08941158
No. Fabricante CF6FBR
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
Su precio$163.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    16
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 6x1
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2930 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006418
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2930 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2920 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CF
  • Capacidad de carga estática
    2920 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CF6FBR MÉTRICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno