Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Roller Diameter22 mm
- Roller Width12 mm
- Stud Diameter10 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.25
- Peso0.11 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica5430 N
- Tipo de cabezalRanura del destornillador
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557009723
- RPM máximas (grasa)84000 rpm
- RPM máximas (aceite)140000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5430 N
- Capacidad de carga estática radial6890 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática6890 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con casquillo excéntrico
Descripción general
Descripción del fabricante
CFE10UU MÉTRICO - ECCÉNTRICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature