Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Roller Diameter62
- Roller Width29 mm
- Stud Diameter24 mm
- Tamaño de la roscaM 24x1.5
- Peso1.98 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica46600 N
- Tipo de cabezalRanura del destornillador
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557011290
- RPM máximas (grasa)42000 rpm
- RPM máximas (aceite)70000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial46600 N
- Capacidad de carga estática radial92000 N
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga estática92000 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con casquillo excéntrico
Descripción general
Descripción del fabricante
CFE24VR MÉTRICO - ECCÉNTRICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature