Motion
CFE301B
Seguidor de leva plano - 85 diámetro de rodillo, 35 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941329
No. Fabricante CFE301B
Price$539.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 85 diámetro de rodillo, 35 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941329
No. Fabricante CFE301B
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
Price$539.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    85
  • Roller Width  
    35 mm
  • Stud Diameter  
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 30x1.5
  • Peso
    4.83 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    45400 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557011658
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    85100 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    85100 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE301B MÉTRICO - ECCÉNTRICO