Motion
CFE301VB
Seguidor de leva plano - 85 diámetro de rodillo, 35 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941337
No. Fabricante CFE301VB
Precio539.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 85 diámetro de rodillo, 35 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941337
No. Fabricante CFE301VB
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
Precio539.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    85
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 30x1.5
  • Peso
    4.83 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    67700 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557011733
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    67700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    144000 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    144000 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE301VB MÉTRICO - ECCÉNTRICO

También puede gustarle