Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro90
- Rodillo Ancho35 mm
- Poste Diámetro30 mm
- Tamaño de la roscaM 30x1.5
- Peso5.25 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica67700 N
- Tipo de cabezalRanura del destornillador
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557011955
- RPM máximas (grasa)42000 rpm
- RPM máximas (aceite)70000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial67700 N
- Capacidad de carga estática radial144000 N
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga estática144000 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con casquillo excéntrico
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación