Motion
CFE6VB
Seguidor de leva plano - 16 diámetro de rodillo, 11 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941377
No. Fabricante CFE6VB
Precio98.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 16 diámetro de rodillo, 11 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941377
No. Fabricante CFE6VB
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
Precio98.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    16
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 6x1
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    6980 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557009419
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6980 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    8500 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE6VB MÉTRICO - ECCÉNTRICO

También puede gustarle