Motion
CFES121BUU
Seguidor de leva plano - 32 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #08941407
No. Fabricante CFES121BUU
Precio193.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 32 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #08941407
No. Fabricante CFES121BUU
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
Precio193.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    32
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    7910 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012396
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7910 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9790 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    9790 N
  • Tipo de pasador
    Poste excéntrico sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
CFES121BUU MÉTRICO - ECCÉNTRICO

También puede gustarle