Motion
CFKR72VR
Seguidor de leva con corona - 72 diámetro de rodillo, 29 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941466
No. Fabricante CFKR72VR
Precio316.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 72 diámetro de rodillo, 29 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941466
No. Fabricante CFKR72VR
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
Precio316.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    72
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24x1.5
  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    46600 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557064630
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    92000 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    92000 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CFKR72VR MÉTRICO

También puede gustarle