Motion
CFKRE40VR
Seguidor de leva con corona - 40 diámetro de rodillo, 20 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941523
No. Fabricante CFKRE40VR
Price$188.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 40 diámetro de rodillo, 20 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941523
No. Fabricante CFKRE40VR
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
Price$188.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    40
  • Roller Width  
    20 mm
  • Stud Diameter  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.59 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    25300 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557067129
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    51300 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    51300 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con orificio hexagonal doble con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CFKRE40VR MÉTRICO - ECCÉNTRICO