Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro47 mm
- Rodillo Ancho24 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Peso0.89 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica33200 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557067211
- RPM máximas (grasa)42000 rpm
- RPM máximas (aceite)70000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial33200 N
- Capacidad de carga estática radial64500 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática64500 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con orificio hexagonal doble con casquillo excéntrico
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación