Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro85
- Rodillo Ancho35 mm
- Poste Diámetro30 mm
- Tamaño de la roscaM30x1.5
- Peso4.59 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica45400 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557067556
- RPM máximas (grasa)84000 rpm
- RPM máximas (aceite)140000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial45400 N
- Capacidad de carga estática radial85100 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática85100 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con orificio hexagonal doble con casquillo excéntrico
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación