Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Roller Diameter90
- Roller Width35 mm
- Stud Diameter30 mm
- Tamaño de la roscaM30x1.5
- Peso5.00 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica67700 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557067679
- RPM máximas (grasa)42000 rpm
- RPM máximas (aceite)70000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial67700 N
- Capacidad de carga estática radial144000 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática144000 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con orificio hexagonal doble con casquillo excéntrico
Descripción general
Descripción del fabricante
CFKRE90V MÉTRICO - ECCÉNTRICO