Motion
CFS2F
Seguidor de leva plano - 4.5 diámetro de rodillo, 2.5 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941603
No. Fabricante CFS2F
Precio419.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 4.5 diámetro de rodillo, 2.5 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941603
No. Fabricante CFS2F
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
Precio419.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    4.5
  • Rodillo Ancho  
    2.5 mm
  • Poste Diámetro  
    2 mm
  • Tamaño de la rosca
    M2x0.4
  • Peso
    0.00 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    230 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012983
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    230 N
  • Capacidad de carga estática radial
    161 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    161 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CFS2F MÉTRICO - MINIATURA

También puede gustarle